Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Harmony XALK 1 Bohrung Kunststoff XALK01H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 68mm; Y: 68mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 68mm; Y: 68mm
Artikel-Nr.:
     3517K-63962657
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK01H29
EAN/GTIN:
     3389110959093
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
Leergehäusedeckel

Leergehäuse Harmony XALK 1 Bohrung Kunststoff XALK01H29

Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALK stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Leergehäuse in hellgrau/gelb verfügt über 1 Bohrung mit 22mm und kann beliebig bestückt werden mit Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern der Baureihe Harmony XB5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Durchmesser der Öffnungen:
22,5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,35*
€ 19,14*
€ 3,90*
ab € 15,14*
€ 21,67*
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 23,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.