Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht-LED weiß, 230V SL4-FL230-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-65240755
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171370
EAN/GTIN:
     4015081679010
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule

Blitzlicht-LED weiß, 230V SL4-FL230-W

Blitzlichtmodul, Farbe klar, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,37*
€ 86,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,45*
€ 93,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,65*
€ 96,73*
€ 4,00*
ab € 77,16*
€ 96,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,62*
€ 97,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 95,93*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,92*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,47*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,47*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,87*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,32*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,98*
Ähnlich
Eaton
177313 SL4-PIB-800
ab € 82,99*
Ähnlich
Eaton
197320 SL7-FMS-ASI-V21
ab € 159,84*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 98,56*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,13*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,13*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,27*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,48*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.