Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171370 SL4-FL230-W LED Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665021
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171370
EAN/GTIN:
     4015081679010
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
Blitzlicht
Typ:
SL4-FL230-W
Serie:
SL4
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Kalottenfarbe:
Weiß
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,37*
€ 86,58*
€ 5,00*
ab € 76,45*
€ 93,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,65*
€ 96,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,16*
€ 96,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,62*
€ 97,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 95,93*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,92*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,47*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,47*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,87*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,32*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,98*
Ähnlich
Eaton
177313 SL4-PIB-800
ab € 82,99*
Ähnlich
Eaton
197320 SL7-FMS-ASI-V21
ab € 159,84*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 98,56*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,13*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,13*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,27*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,48*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.