Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste schwarz,blanko M22-DP-S-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-65278178
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216728
EAN/GTIN:
     4015082167288
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Pilztaster

Pilzdrucktaste schwarz,blanko M22-DP-S-X

Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, tastend, Farbe Pilz: schwarz, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: tastend, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
36,5 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, tastkappe schwarz, antriebskopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,38*
€ 7,09*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,33*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 6,684*
€ 8,704*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,06*
5
€ 3,90*
ab € 6,976*
€ 9,076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,704*
€ 10,35776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,364*
€ 9,95316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,624*
€ 9,07256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,684*
€ 7,95396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,83*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,97*
Zubehör
Eaton
216435
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216436
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216437
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216438
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216439
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,44*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,65*
Zubehör
Eaton
218157
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.