Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x50 flach ZBY6102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30x50 flach ZBY6102
Schildträger 30x50 flach ZBY6102
Artikel-Nr.:
     3517K-65281902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY6102
EAN/GTIN:
     3389110095876
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Schildträger 30x50 flach ZBY6102

Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 50 mm. Schildträger 30 x 50 mm m. Leerschild, für DM 22 Geräte m. rundem Frontelement. VPE 10. Für Schilder 18 x 27 mm. Für Frontelemente rund und quadratisch.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,116*
€ 1,506*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,52*
5 Tage
70
10
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.