Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-67256819 Herst.-Nr.: ZBE1026P EAN/GTIN: 3389110862843 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 1Ö vergold.+staubd. ZBE1026P Die Baureihen Harmony XB4 aus Metall und XB5 aus Kunststoff bieten ein umfangreiches Sortiment an Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern bis hin zum Not-Aus-Schalter. Der modulare Aufbau der Geräte ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der benötigten Einzelteile für 22mm oder 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,67* | € 13,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,73* | € 13,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,86* | € 14,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,96* | € 14,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|