Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100
Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100
Artikel-Nr.:
     3517K-68052101
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     642.002.302
EAN/GTIN:
     4260005158120
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100

Kompaktheizstrahler Spot 2200 Watt, Korpus schwarz / Front schwarz , mit Infrarotfernsteuerung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Max. Heizleistung:
2200 W
Höhe:
810 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
78 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 605,77*
€ 716,67*
Frei Haus
ab € 615,63*
€ 723,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 650,83*
€ 763,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,67*
€ 852,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,01*
€ 844,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,40*
€ 801,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,75*
€ 772,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.