Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100
Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100
Artikel-Nr.:
     6012B-68052101
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     642.002.302
EAN/GTIN:
     4260005158120
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Kompaktheizstrahler Spot 2200W sw IR-FB MHS-SP2200AB.100

Kompaktheizstrahler Spot 2200 Watt, Korpus schwarz / Front schwarz , mit Infrarotfernsteuerung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Max. Heizleistung:
2200 W
Höhe:
810 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
78 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,24*
€ 721,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 611,24*
€ 728,83*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 650,43*
€ 769,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,83*
€ 867,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,42*
€ 856,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,30*
€ 811,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,10*
€ 780,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.