Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufladesteuerung-AC/DC mit Zeitfunktion ZWU 06E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufladesteuerung-AC/DC mit Zeitfunktion ZWU 06E
Aufladesteuerung-AC/DC mit Zeitfunktion ZWU 06E
Artikel-Nr.:
     3517K-68068348
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     379030
EAN/GTIN:
     4015627379039

Aufladesteuerung-AC/DC mit Zeitfunktion ZWU 06E

Universal-AC- und DC-Mikrocomputer-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung sowie beliebige Freigabemodelle durch intelligente Steuerung der Auflademenge, zwei Steuerspannungsausgänge DC 0,91 bis 1,43 V und DC -3,6 bis -2,85 V, hintergrundbeleuchtetes Display mit Touch-Funktion, Service-Funktionen, Unterstützung der gängigsten Außentemperatur-Fühler, Kennlinienumschaltung: 4 Betriebsarten für Wochenprogramm und Abwesenheit, Gangreserve bei Spannungsunterbrechung 12 h, Hutschienenmontage - 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP 20 bei entsprechender Montage serienmäßig, NTC-Norm-Außenfühler im Lieferumfang enthalten (Anschlussleitung 3 m).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wärmespeicher
Anzeigeart:
LCD
Ausführung:
Zentralsteuerung
Steuerleistung:
230 W
Abgesenkte Aufladung einstellbar:
ja
Witterungsabhängige Steuerung:
ja
ED-System:
80 %
Sommerlogik:
ja
Mit Sensor:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,22*
€ 453,99*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 391,23*
€ 454,57*
Frei Haus
ab € 392,88*
€ 458,37*
Frei Haus
ab € 408,75*
€ 477,30*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 432,35*
€ 503,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,00*
€ 514,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.