| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68069799 Herst.-Nr.: 86111 EAN/GTIN: 4024397380121 |
| |
|
| | |
| Potentiometer /Drehzahlsteller POT/R 0-10V Potentiometer für Unterputz- oder Aufputzmontage für CasaFan ECO-Deckenventilatoren mit 0-10 V-Schnittstelle, Umschaltung Vor-/Rückwärtslauf durch Drücken des Drehknopfs, Installation in Norm-Unterputzdosen möglich, Gehäusefarbe weiß, ähnlich RAL 9003, geeignet zur Steuerung aller CasaFan ECO-Deckenventilatoren mit 0-10 V Schnittstell, zur Steuerung der Drehzahl des Motors werden 3 Adern, bei Verwendung des Vor-/Rückwärtslaufs 4 Adern zwischen Ventilator und Poti benötigt, als Besonderheit lässt sich der POT-R 0-10 V in beliebige Schaltersysteme mit 6 mm-Achse unter Verwendung des Drehknopfes, des Rahmens und der Abdeckplatte des Fremdsystems integrieren Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,10* | € 73,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,82* | € 75,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|