| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-68069799 Herst.-Nr.: 86111 EAN/GTIN: 4024397380121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potentiometer /Drehzahlsteller POT/R 0-10V Potentiometer für Unterputz- oder Aufputzmontage für CasaFan ECO-Deckenventilatoren mit 0-10 V-Schnittstelle, Umschaltung Vor-/Rückwärtslauf durch Drücken des Drehknopfs, Installation in Norm-Unterputzdosen möglich, Gehäusefarbe weiß, ähnlich RAL 9003, geeignet zur Steuerung aller CasaFan ECO-Deckenventilatoren mit 0-10 V Schnittstell, zur Steuerung der Drehzahl des Motors werden 3 Adern, bei Verwendung des Vor-/Rückwärtslaufs 4 Adern zwischen Ventilator und Poti benötigt, als Besonderheit lässt sich der POT-R 0-10 V in beliebige Schaltersysteme mit 6 mm-Achse unter Verwendung des Drehknopfes, des Rahmens und der Abdeckplatte des Fremdsystems integrieren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 56,44* | € 73,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 58,15* | € 75,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|