Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen Autom. 500W 230V eds RiRo a 500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen Autom. 500W 230V eds RiRo a 500E
Rippenrohrheizofen Autom. 500W 230V eds RiRo a 500E
Artikel-Nr.:
     3517K-68095015
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     A 0500E
EAN/GTIN:
     4010202600010
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen Autom. 500W 230V eds RiRo a 500E

Edelstahl Rippenrohrheizofen Automatik, 500 W, 230 V, mit eingebautem Temperaturregler. Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtemperatur konstant. Die Einstellung kann frostfrei oder stufenlos regelbar zwischen +5 und +30°C erfolgen. Die Wärmeabgabe kann somit gezielt gesteuert werden. Die eingebaute Signalleuchte zeigt dabei an, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 193,18*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 158,95*
€ 193,72*
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 200,75*
€ 5,95*
ab € 177,97*
€ 216,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,66*
Zubehör
Schultze
KORB0500
ab € 123,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.