Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisanschluss an SWD, 40mm SL4-SWD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-68457068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171311
EAN/GTIN:
     4015081678525
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
fuß signalsäule

Basisanschluss an SWD, 40mm SL4-SWD

Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsäulen SL, SmartWire-DT Teilnehmer, Untersortiment: SmartWire-DT Signalsäulen, Anschlusstechnik: Flachstecker SWD4-8MF2, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Fußadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem), inklusive Deckel, Rohrlänge: 100 mm, Beschreibung: Externe Spannungsversorgung anschließbar (24 V DC).
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,58*
€ 116,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,89*
€ 120,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,02*
€ 124,70*
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 125,01*
€ 5,95*
ab € 105,62*
€ 127,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171328
ab € 39,33*
Ähnlich
Eaton
171331
ab € 16,52*
Ähnlich
Eaton
171332
ab € 16,47*
Ähnlich
Eaton
171333
ab € 16,51*
Ähnlich
Eaton
171334
ab € 16,57*
Ähnlich
Eaton
171335
ab € 16,58*
Ähnlich
Eaton
171336
ab € 16,49*
Ähnlich
Eaton
171340
ab € 38,33*
Ähnlich
Eaton
171352
ab € 48,29*
Ähnlich
Eaton
171367
ab € 70,39*
Ähnlich
Eaton
171370
ab € 70,91*
Ähnlich
Eaton
171380 SL4-AP120
ab € 47,89*
Ähnlich
Eaton
171349 SL4-BL230-B
ab € 48,19*
Ähnlich
Eaton
171337 SL4-BL24-B
ab € 38,31*
Ähnlich
Eaton
171353 SL4-BL230-Y
ab € 47,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.