Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68665086 Herst.-Nr.: MS702EU EAN/GTIN: 4001627002695 |
| |
|
| | |
| Milchaufschäumer MS702EU sw Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum), bis zu 350ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/verrühren, Temperatursteuerung und Sicherheitsabschaltung, herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 63,75* | € 79,70* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 63,54* | € 80,89* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 66,08* | € 82,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 65,64* | € 83,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,58* | € 84,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 159,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|