Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef MS702EU MS702EU Milchaufschäumer Schwarz 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D940131
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     MS702EU
EAN/GTIN:
     4001627002695
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
Außengehäuse aus Kunststoff (schwarz) , herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
Features:
Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren
Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum)
Lieferumfang:
Milchaufschäumer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Höhe:
205 mm
Länge:
165 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
165 mm
Gewicht:
1.05 kg
Fassungsvermögen:
400 ml
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Milchaufschäumer
Weitere Suchbegriffe: 04001627002695, Graef
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 79,70*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 63,54*
€ 80,89*
2
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 82,96*
1
€ 3,50*
ab € 65,64*
€ 83,15*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
MS701EU
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.