Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68952210 Herst.-Nr.: 330080 EAN/GTIN: 4006160300802 |
| |
|
| | |
| Personenwaage ProfiCare,m App,9in1 PC-PW3008BT Edelstahl-Diagnosewaage mit Bluetooth-Funktion zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht, Organfett, Kalorienverbrauch sowie BMI (Körpermaßindex) und biologisches Alter, Innovative Technologie (Körperdaten werden direkt via moderner Bluetooth Smart-Technologie an die App übermittelt), Zusatzfunktionen über Smartphone und Tablet-PC durch Gratis-Download einer eigenen App für iOS und Android, Statistiken/Auswertungen permanent mobil abrufbar, gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (schwarz/weiß), Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer, Maßeinheit in kg, lb, st:lb (umschaltbar), Messbereich von 5-180 kg in 100 g-Schritten, moderne Sensor Touch-Bedienung, Step-On-Automatik, extra große, hochwertige und pflegeleichte Edelstahloberfläche (hygienisch), Anti-Rutschfüße, autom. Weitere Informationen: | | Werkstoff der Trittfläche: | Metall | Breite der Trittfläche: | 30 cm | Tiefe der Trittfläche: | 30 cm | Anzeigeart: | digital | Messwertunterteilung: | 100 g | Grundfarbe: | Edelstahl | Max. Belastbarkeit: | 180 kg | Körperfettanalyse: | ja | Körperwasseranalyse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,48* | € 21,54* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 16,1375* | € 21,9375* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,6175* | € 22,5475* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 18,46* | € 25,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,35* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 87,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|