Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenwaage ProfiCare,m App,9in1 PC-PW3008BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Personenwaage ProfiCare,m App,9in1 PC-PW3008BT
Personenwaage ProfiCare,m App,9in1 PC-PW3008BT
Artikel-Nr.:
     6012B-68952210
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330080
EAN/GTIN:
     4006160300802
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage

Personenwaage ProfiCare,m App,9in1 PC-PW3008BT

Edelstahl-Diagnosewaage mit Bluetooth-Funktion zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht, Organfett, Kalorienverbrauch sowie BMI (Körpermaßindex) und biologisches Alter, Innovative Technologie (Körperdaten werden direkt via moderner Bluetooth Smart-Technologie an die App übermittelt), Zusatzfunktionen über Smartphone und Tablet-PC durch Gratis-Download einer eigenen App für iOS und Android, Statistiken/Auswertungen permanent mobil abrufbar, gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (schwarz/weiß), Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer, Maßeinheit in kg, lb, st:lb (umschaltbar), Messbereich von 5-180 kg in 100 g-Schritten, moderne Sensor Touch-Bedienung, Step-On-Automatik, extra große, hochwertige und pflegeleichte Edelstahloberfläche (hygienisch), Anti-Rutschfüße, autom.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Metall
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
ja
Körperwasseranalyse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,48*
€ 21,54*
4
€ 5,00*
ab € 16,1375*
€ 21,9375*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 16,6175*
€ 22,5475*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 18,46*
€ 25,49*
1
€ 5,50*
ab € 21,35*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,5475*
€ 26,83153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,9975*
€ 24,98703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8875*
€ 23,66613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,3275*
€ 22,99973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,6175*
€ 19,77483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.