Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner High Speed HC 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haartrockner High Speed HC 100
Haartrockner High Speed HC 100
Artikel-Nr.:
     3517K-68966505
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     100.83
EAN/GTIN:
     4211125100834
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Haartrockner High Speed HC 100

Der kompakte Haartrockner zeichnet sich durch seinen leistungsstarken Motor und eine Leistung von 1700 Watt aus - damit gelingt müheloses Trocknen und Stylen der Haare im Handumdrehen. Mit der Memory Funktion kannst du deine bevorzugten Einstellungen für Temperatur- und Gebläsestufen speichern - so wird der HC 100 zu deinem persönlichen Begleiter. Salonfähiges Kabel mit 2,80 m Länge, Gewicht: 360 g (ohne Kabel), 599 g (mit Kabel)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1700 W
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Diffusor:
ja
Breite:
195 mm
Höhe:
216 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: föhn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 98,43*
€ 119,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 130,13*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 108,53*
€ 131,92*
€ 3,50*
ab € 115,65*
€ 140,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 140,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.