Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VOLAKOS HE 4 - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VOLAKOS HE 4 - D
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VOLAKOS HE 4 - D
Artikel-Nr.:
     3517K-69150670
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     12001
EAN/GTIN:
     4040968120019
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VOLAKOS HE 4 - D

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Marmor Volakos. Herkunftsland: Griechenland. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,14*
€ 947,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,12*
€ 940,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,92*
€ 893,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,56*
€ 857,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.