Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerschutzrohr 10 mm, 2,5 m 140F1114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEVI Fühlerschutzrohr 10mm 140F1114 L:2,5m schwarz flexibel
DEVI Fühlerschutzrohr 10mm 140F1114 L:2,5m schwarz flexibel
Artikel-Nr.:
     3517K-69151993
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1114
EAN/GTIN:
     5703466215234
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr

Fühlerschutzrohr 10 mm, 2,5 m 140F1114

Fühlerschutzrohr, flexibel, Durchmesser 10 mm, Länge 2,5 m, Kunsstoff, schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,65*
€ 7,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.