Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Elektra V 5KW,400V,IP44 ELV5333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Elektra V 5KW,400V,IP44 ELV5333
Heizlüfter Elektra V 5KW,400V,IP44 ELV5333
Artikel-Nr.:
     3517K-69153180
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     11109
EAN/GTIN:
     7393410002249
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 5kw

Heizlüfter Elektra V 5KW,400V,IP44 ELV5333

Elektra ist eine Baureihe von Heizlüftern für anspruchsvolle Umgebungen. Die unterschiedlichen Modelle können überall eingesetzt werden, von korrosiven Umgebungen über brennbare Bereiche bis hin zu Räumen mit hohen Temperaturen, Schiffen und Hochseeplattformen. Der Elektra Heizlüfter hat ein modernes Design mit einem Außengehäuse aus Edelstahl, rotem Gitter und roten Halterungen.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
5 kW
Luftmenge:
700 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
5 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Trockenstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,43*
€ 1.766,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,51*
€ 1.736,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,74*
€ 1.647,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,82*
€ 1.618,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,77*
€ 1.601,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.