| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69168716 Herst.-Nr.: 0010025537 EAN/GTIN: 4024074874325 |
|
|
| | |
| EPP Adapter VAZ-UP 160 EPP Adapter VAZ-UP 160 kompakt für EPP Rohr D 246/160 mm auf D 210/180 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartschaumkanal (Vollisolierung) | Werkstoff des Kanals: | sonstige | Werkstoffgüte Kanal: | sonstige | Wandstärke Kanal: | 16 mm | Produktionsart: | sonstige | Gepresst: | nein | Werkstoff der Isolation: | Expandiertes Polypropylen (EPP) | Isolierstärke: | 16 mm | Oberflächenschutz außen: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,74* | € 31,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 23,47* | € 31,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,44* | € 32,91* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,62* | € 34,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,58* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|