| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9283556 Herst.-Nr.: VAZ-UP160 EAN/GTIN: 4024074874325 |
|
|
| | |
| EPP Adapter VAZ-UP 160 kompakt für EPP Rohr D 246/160 mm auf D 210/180 Ausführung: Hartschaumkanal (Vollisolierung), Anschluss 1: Klebemuffe, Anschluss 2: Klebestutzen, Länge: 128 mm, Antistatische Ausführung: false, Ausführung Anschluss 1: Luftkanal rund, Ausführung Anschluss 2: Luftkanal rund, Isolierstärke: 16 mm, Werkstoff des Kanals: sonstige, Werkstoff der Isolation: Expandiertes Polypropylen (EPP), Nennbreite Kanal Anschluss 1: 210 mm, Nennhöhe Kanal Anschluss 1: 40 mm, Nennbreite Kanal Anschluss 2: 160 mm, Nennhöhe Kanal Anschluss 2: 40 mm, Außenfarbe: schwarz, Antibakterielle Ausführung: false, Einbettbar in Beton: true, Werkstoffgüte Kanal: sonstige, Wandstärke Kanal: 16 mm, Perforierte Innenwand: false, Länge Anschluss 1: 40 mm, Länge Anschluss 2: 40 mm, Arbeitslänge Anschluss 1: 40 mm, Arbeitslänge Anschluss 2: 40 mm, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1: 210 mm, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2: 160 mm, Formstückübergang: true, Kanalreduzierung: false, mit vormontierter Dichtung: false, Produktionsart: sonstige, Ausführungsform: zentrisch, Gepresst: false, Oberflächenschutz innen: unbehandelt, Oberflächenschutz außen: unbehandelt, mit Aufschiebeprofil: false, mit Aufschiebeklemme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VAZ-UP160 | Ident Code: | 0010025537 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,74* | € 31,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 23,47* | € 31,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,44* | € 32,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,62* | € 34,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,58* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|