Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsiphon f. Lüftungsgeräte WS-KSI 320/470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelsiphon f. Lüftungsgeräte WS-KSI 320/470
Kugelsiphon f. Lüftungsgeräte WS-KSI 320/470
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-69351892
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0572
EAN/GTIN:
     4012799925729
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Kugelsiphon f. Lüftungsgeräte WS-KSI 320/470

Kugelsiphon (Trockensiphon), 1 1/2 für Siebventilanschluss für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.Artikel: WS-KSI 320/470, Material: Polypropylen (PP), Farbe: weiß, Gewicht: 0,21 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Siphon-Durchmesser: 1 1/2(AG) x DN 50, Breite: 250 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 251 mm, Höhe mit Verpackung: 350 mm, Tiefe mit Verpackung: 101 mm, Geeignet für Produkte: WS 320.
Weitere Informationen:
Material Trichter:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
100 mm
Höhe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,81*
€ 107,80*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 107,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,10*
€ 124,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.