| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471098 Herst.-Nr.: WS-KSI320/470 EAN/GTIN: 4012799925729 |
| |
|
| | |
| Kugelsiphon (Trockensiphon), 1 1/2" für Siebventilanschluss für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.Artikel: WS-KSI 320/470, Material: Polypropylen (PP), Farbe: weiß, Gewicht: 0,21 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Siphon-Durchmesser: 1 1/2"(AG) x DN 50, Breite: 250 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 251 mm, Höhe mit Verpackung: 350 mm, Tiefe mit Verpackung: 101 mm, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 Farbe: sonstige, Höhe: 150 mm, Tiefe: 100 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WS-KSI320/470 | Ident Code: | 0092.0572 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,67* | € 103,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,76* | € 103,81* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,03* | € 107,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 99,23* | € 124,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|