| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69355187 Herst.-Nr.: 303201 EAN/GTIN: 4024074343517 |
| |
|
| | |
| Dachdurchführung senkr. 80/125 PP rt 303201 senkr. Dachdurchführung Brennw. Luft-/Abgasführung, 80/125 mm, rot Anschlussset für senkrechte Dachdurch- führung, für raumluftunabhängige Be- triebsweise, konzentrische Luft-/Abgas- führung (80/125 mm PP), einsetzbar durch Flach- und Schrägdach mit einem Nei- gungswinkel von 25, 50 Grad C, bestehend aus: Senkrechte Dachdurchführung PP 1,53 m, Abgashaube mit Schlupfschutz, Be- festigungs- und Dichtmaterial Weitere Informationen: | | Systemart: | konzentrisch | Außendurchmesser doppelwandiges System: | 125 mm | Innendurchmesser Teil über dem Dach: | 80 mm | Durchmesser paralleles System: | sonstige | Material Rauchgasrohr: | Kunststoff | Material Luftzufuhrrohr: | Kunststoff | Mit Gleitschale: | nein | Farbe über dem Dach: | rot | Farbe unter dem Dach: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 189,54* | € 230,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,08* | € 252,15* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,85* | € 263,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,37* | € 274,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|