| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-7160038 Herst.-Nr.: 303201 EAN/GTIN: 4024074343517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | senkr. Dachdurchführung Brennw. Luft-/Abgasführung, 80/125 mm, rot Anschlussset für senkrechte Dachdurch- führung, für raumluftunabhängige Be- triebsweise, konzentrische Luft-/Abgas- führung (80/125 mm PP), einsetzbar durch Flach- und Schrägdach mit einem Nei- gungswinkel von 25, 50 Grad C, bestehend aus: Senkrechte Dachdurchführung PP 1,53 m, Abgashaube mit Schlupfschutz, Be- festigungs- und Dichtmaterial Gesamtlänge: 1530 mm, Systemart: konzentrisch, Durchmesser paralleles System: sonstige, Farbe über dem Dach: rot, Farbe unter dem Dach: sonstige, Material Rauchgasrohr: Kunststoff, Material Luftzufuhrrohr: Kunststoff, mit Gleitschale: false, Innendurchmesser Teil über dem Dach: 80 mm, Außendurchmesser doppelwandiges System: 125 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 303201 | Ident Code: | 303201 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 190,21* | € 230,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 195,47* | € 237,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 206,90* | € 251,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 216,49* | € 263,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|