Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmerückgewinnungsgerät 60qm/h m. Feuchtest. KWL EC 60 Pro FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Lüftungsgerät mit WRG
Helios Lüftungsgerät mit WRG
Artikel-Nr.:
     3517K-69355376
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09957
EAN/GTIN:
     4010184099574
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Wärmerückgewinnungsgerät 60qm/h m. Feuchtest. KWL EC 60 Pro FF

Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen sowie Ab- und Zuluftbetrieb und Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Mit Feuchtefühler zur bedarfsgerechten Ent- bzw.
Weitere Informationen:
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
370 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
6,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsgerät, lüftungsgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.108,74*
€ 1.186,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.116,46*
€ 1.196,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,72*
€ 1.222,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.147,07*
€ 1.230,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.212,61*
€ 1.291,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,15*
€ 1.423,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,95*
€ 1.417,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,23*
€ 1.380,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,21*
€ 1.355,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,46*
€ 1.328,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.