Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELI KWL EC 60 Pro FF 09957 Lüftungseinsatz komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI KWL EC 60 Pro FF 09957 Lüftungseinsatz komplett
HELI KWL EC 60 Pro FF 09957 Lüftungseinsatz komplett
Artikel-Nr.:
     4981-3223617
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09957
EAN/GTIN:
     4010184099574
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
EcoVent KWL EC 60-Komfortlüftung und Energieeinsparung für Einzelräume Kompaktes Wand-Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Ideal, um bestehende Gebäudesubstanz im Zuge einer Renovierung auf den gesetzlich geforderten EnEV-Standard zu bringen. EcoVent versorgt kleine und größere Einzelräume. Für eine mittelgroße Wohneinheit wird die Installation mehrerer Geräte empfohlen. Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Für gleichmäßigen Luftaustausch sorgen zwei hocheffiziente Gleichstrom-EC-Ventilatoren. Zwei Luftfilter aus elektrostatisch mikroreplizierendem Material (G 4) im Zu- und Abluftstrom, optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter (F 7) einsetzbar. Kernbohrung- 352 mm. 230 V , 50 Hz. Abgestimmt auf die Montageschritte sind folgende Elemente einzeln zu bestellen: 1. Rohbauset KWL 60 RS 2. Geräteeinheit KWL EC 60, wahlweise in Eco- oder Pro-Ausführung KWL EC 60 Pro FF Mit inte
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsgerät, lüftungsgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.105,30*
€ 1.183,89*
Frei Haus
ab € 1.114,20*
€ 1.193,35*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,18*
€ 1.219,91*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.146,56*
€ 1.227,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.204,00*
€ 1.288,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,74*
€ 1.461,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,67*
€ 1.395,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.156,91*
€ 1.376,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.146,56*
€ 1.364,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.