| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69365644 Herst.-Nr.: 0093.1587 EAN/GTIN: 4012799992448 |
| |
|
| | |
| Rückschlagklappenset WS 75 RK-Set Die Rückschlagklappen minimieren das Eindringen von Luft und Außenschall wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Set besteht aus 2 Rückschlagklappen.Artikel: WS 75 RK-Set, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Breite: 170 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 267 mm, Höhe mit Verpackung: 156 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,46* | € 55,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 42,46* | € 55,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,42* | € 56,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,80* | € 59,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,18* | € 63,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|