| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1266884 Herst.-Nr.: WS75RK-SET EAN/GTIN: 4012799992448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Rückschlagklappen minimieren das Eindringen von Luft und Außenschall wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Set besteht aus 2 Rückschlagklappen.Artikel: WS 75 RK-Set, Einbauort: KWL-Gerät, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Breite: 170 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 267 mm, Höhe mit Verpackung: 156 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WS75RK-SET | Ident Code: | 0093.1587 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 42,27* | € 55,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,51* | € 55,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 42,46* | € 55,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 47 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 43,54* | € 57,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 48,80* | € 64,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,80* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|