Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter mobil AirBlueOD150THECO ws OD150THECOWeiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter mobil AirBlueOD150THECO ws OD150THECOWeiss
Luftentfeuchter mobil AirBlueOD150THECO ws OD150THECOWeiss
Artikel-Nr.:
     3517K-69465888
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2617795
EAN/GTIN:
     4250059920897
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Luftentfeuchter mobil AirBlueOD150THECO ws OD150THECOWeiss

Mobiler Luftentfeuchter mit einfacher, mechanischer Bedienung, für ein Raumvolumen bis zu 400 m³. Die feuchte Luft wird mittels eines regenerierbaren Luftfilters von Staubpartikeln gereinigt. In der weiteren Luftführung befindet sich ein Kühler, in welchem der Taupunkt zur Entfeuchtung unterschritten wird. Anschließend wird die nun kältere, trockene Luft zur Wiedererwärmung über einen Wärmetauscher geführt, um eine größere Feuchtigkeitsaufnahme im Raum zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
26 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
50..99 %
Betriebstemperatur:
3..40 °C
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Luftdurchsatz:
510 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
280 W
Schallleistungspegel:
66 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
8 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,00*
€ 1.019,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,26*
€ 995,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,06*
€ 955,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,55*
€ 930,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,10*
€ 893,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swegon
2000923
ab € 8,57*
Zubehör
Swegon
2008793
ab € 118,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.