Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-/Behälterpumpe f.OD125TH/OD165TH EE400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tank-/Behälterpumpe f.OD125TH/OD165TH EE400
Tank-/Behälterpumpe f.OD125TH/OD165TH EE400
Artikel-Nr.:
     3517K-99467753
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2008793
EAN/GTIN:
     4032979022017
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Tank-/Behälterpumpe f.OD125TH/OD165TH EE400

Kondensatpumpe Eckerle 400M Die Eckerle EE400M ist zur Förderung von Kondensat aus Klimaanlagen, Kühltheken und Entfeuchtern vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus ABS und ist somit gegenüber dem sehr sauren Kondensat aus Brennwertanlagen chemisch beständig. Die Pumpe kann auch frei, ohne ihren Tank genutzt werden. Die Kondensatpumpe Eckerle EE400M fördert drucklos bis zu 350 l/h Kondensat.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
100 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.