Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox Cool-Ice CI 85W stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierbox Cool-Ice CI 85W stone
Isolierbox Cool-Ice CI 85W stone
Artikel-Nr.:
     3517K-69654283
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000545
EAN/GTIN:
     9331391007936
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox

Isolierbox Cool-Ice CI 85W stone

Dank der dicken Isolierung und einzigartigen Versiegelung hält das Eis länger. Hygienisch und leicht zu reinigen, Ablassschraube mit großem Durchmesser. Mit praktischem verlängertem Griff und Rädern. Stabiles, nahtloses, lebensmitteltaugliches Design aus Polyethylen. Integrierte Füße aus Polyethylen. Praktische Verzurrpunkte unter den Griffen. Integrierte Scharniere mit Edelstahlstangen und robusten Gummiverschlüssen.
Weitere Informationen:
Mit Griff:
ja
Grundfarbe:
grau
Länge:
525 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
432 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,70*
€ 231,73*
Frei Haus
ab € 196,72*
€ 232,33*
€ 3,50*
ab € 202,70*
€ 238,48*
Frei Haus
ab € 202,33*
€ 238,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.