Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbox 31L,12/24V,100/240V MCF32 AC/DC MobiCool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor-Kühlbox 31L,12/24V,100/240V MCF32 AC/DC MobiCool
Kompressor-Kühlbox 31L,12/24V,100/240V MCF32 AC/DC MobiCool
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-69666164
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600024951
EAN/GTIN:
     4015704275971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox

Kompressor-Kühlbox 31L,12/24V,100/240V MCF32 AC/DC MobiCool

Leistungsstarke, vollständig hermetische und kompakte Kompressoreinheit mit integrierter Steuerelektronik, LED-Innenbeleuchtung, einstellbarer Temperaturbereich: +20 °C bis -10 °C mit digitalem Display
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC:
100..240 V
Eingangsspannung bei DC:
12/24 V
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
D
Nutzinhalt des Kühlfachs:
31 l
Grundfarbe:
blau
Breite:
584 mm
Höhe:
407 mm
Tiefe:
365 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
€ 6,90*
ab € 228,97*
€ 265,85*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 236,20*
€ 275,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,96*
€ 277,39*
Frei Haus
ab € 243,43*
€ 283,47*
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 298,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.