Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steam-Kit 8-teilig A9OZS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steam-Kit 8-teilig A9OZS10
Steam-Kit 8-teilig A9OZS10
Artikel-Nr.:
     3517K-69971066
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     902 979 474
EAN/GTIN:
     7321422954782
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Dampfgarer-Garbehälter
backofenrost aeg

Steam-Kit 8-teilig A9OZS10

Das Set enthält Teile in verschiedenen Größen für Fisch, Fleisch, Reis und Gemüse, 8 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Länge:
340 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dampfgarer garbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 135,60*
€ 165,06*
€ 3,50*
ab € 182,16*
€ 220,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 220,35*
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 227,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,95*
€ 232,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.