Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel AA 5m CC503/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Kabel AA 5m CC503/5
USB 2.0 Kabel AA 5m CC503/5
Artikel-Nr.:
     3517K-73261998
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000092426000
EAN/GTIN:
     4005298074166
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel 5m

USB 2.0 Kabel AA 5m CC503/5

USB2.0 Anschlusskabe, USB-Stecker Typ A + USB-Stecker Typ A
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,00*
€ 8,68*
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.