Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhörer ws MDRZX310W.AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfhörer ws MDRZX310W.AE
Kopfhörer ws MDRZX310W.AE
Artikel-Nr.:
     3517K-73262591
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX310W.AE
EAN/GTIN:
     4905524942149
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Kopfhörer ws MDRZX310W.AE

Geschlossen, dynamisch, 30 mm-Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
10..24000 Hz
Kabellänge:
1,2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
125 g
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,72*
€ 18,89*
1
€ 5,00*
ab € 13,73*
€ 18,90*
1
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 19,85*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 21,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,51*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.