| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73276144 Herst.-Nr.: 000561005000 EAN/GTIN: 4005298025717 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen f.2Blenden WDA2Lose ws Bestehend aus einem Metall-Trägerrahmen für eine Unterputzdose und einer ABS-Abdeckung, passend für den Einsatz von 2 Blenden 22,5x45 mm, Verpackung: Lose Weitere Informationen: | | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Farbe: | weiß | Mit Klappdeckel: | nein | Breite: | 80 mm | Höhe: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,67* | € 7,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,29* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|