| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73277928 Herst.-Nr.: 0236010 EAN/GTIN: 4007754218442 |
|
|
| | |
| Tischmikrofon ELA PA-4000RC ELA-Kommando-Tischmikrofon für den Anschluss an PA-40120 und PA-6040MPX. 4 Zonen-Wahltasten zur Aktivierung einer oder mehrerer Zonen. All-Call-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen. Auto-Gong über Mikrofondurchsagetaste (Talk). Statusanzeigen per LEDs für die Zonentaster (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal und Talk. Eingebautes Schwanenhals-Elektret-Mikrofon. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tisch | Mit Schwanenhals: | ja | Kabellänge: | 3 m | Drahtlos: | nein | Wasserdicht: | nein | Mit LCD-Anzeige: | nein | Mit Windschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,58* | € 227,63* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,41* | € 228,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,85* | € 234,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|