Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-6040MPX 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-6040MPX 20 - 20000 Hz Schwarz
Monacor PA-6040MPX 20 - 20000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33588319
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.4760
EAN/GTIN:
     4007754245615
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
4400 g
Outputs
THD, totalklirren
1 %
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
4
Line-Eingänge (RCA)
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,51*
€ 608,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 100,89*
Zubehör
Monacor International
PA-1450D
ab € 375,93*
Zubehör
Monacor International
17.0810
ab € 865,43*
Zubehör
IMG Stage Line
0255220
ab € 740,70*
Zubehör
Monacor International
0236010
ab € 155,56*
Zubehör
Monacor International
0170820
ab € 972,10*
Zubehör
Monacor International
0244280
ab € 429,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.