Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Kondensatableiter BEKOMAT 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr. Kondensatableiter BEKOMAT 13
Artikel-Nr.:
     3517K-73500352
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1216
EAN/GTIN:
     4050571222932
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider

Elektr. Kondensatableiter BEKOMAT 13

Vorteile: keine Druckluftverluste beim Ablassen, sehr großer Kondensataustritt, daher unempfindlich gegen Schmutzansammlungen im Kondensat, Störmeldung durch potentialfreien Kontakt abfragbar (5 V DC - 230 V AC, 10 - 1000 mA), DER Standard für Kondensattechnik Temperaturbereich: +1°C bis max. +60°C (für geringere Temperaturen ist eine Heizung verfügbar, bitte anfragen) Spannungsversorgung: 230 V AC (Typ BEKOMAT 31 U und BEKOMAT 32 U: 95-240 V AC/100-125 V DC), auf Wunsch andere Spannungen Schutzart: IP 65 (Typ BEKOMAT 31 U und BEKOMAT 32 U: IP 67) Druckbereich: 0,8 - 16 bar Optional: Verwendung für ölfreies Kondensat -CO *bezogen auf 1 bar abs.
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.278,83*
€ 1.450,78*
Frei Haus
ab € 1.287,83*
€ 1.464,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,78*
€ 1.726,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,64*
€ 1.698,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,03*
€ 1.611,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,67*
€ 1.564,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,83*
€ 1.521,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.