Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verschraubung M 5-4,3x3mm TCK 53 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-T-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-T-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     3517K-73507185
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     14656
EAN/GTIN:
     4050571690038
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

T-Verschraubung M 5-4,3x3mm TCK 53 A

*Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Aluminiumbronze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,54*
€ 67,33*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 67,44*
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 69,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,33*
€ 80,1227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,71*
€ 74,6249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.