Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kond.ableiter 230VAC 8.0983.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kond.ableiter 230VAC 8.0983.0
Artikel-Nr.:
     3517K-73557900
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     373923
EAN/GTIN:
     4050571830168
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Kond.ableiter 230VAC 8.0983.0

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 11.517,12*
€ 11.648,32*
Frei Haus
ab € 11.633,21*
€ 11.764,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.648,32*
€ 13.861,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.612,54*
€ 13.818,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.540,97*
€ 13.733,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.517,12*
€ 13.705,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.