Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messanschluss M16x2, 8 ME RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MERS8 Messanschluss M16x2, 8mm-Rohrstutzen
MERS8 Messanschluss M16x2, 8mm-Rohrstutzen
Exemplarische Darstellung: Messanschluss mit Rohrstutzen
Artikel-Nr.:
     3517K-73568394
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     230
EAN/GTIN:
     4050571486853
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß

Messanschluss M16x2, 8 ME RS

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Typ 1.4571 Werkstoffe: Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet.
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,71*
€ 24,27*
2 Tage
81
€ 8,90*
ab € 18,78*
€ 24,39*
€ 3,90*
ab € 21,38*
€ 27,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.