Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycerin-Manometer (KU/Ms), 63mm MS -1363 GLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht
Exemplarische Darstellung: Glycerinmanometer, senkrecht
Artikel-Nr.:
     3517K-73569637
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9285
EAN/GTIN:
     4050571497880
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Glycerin-Manometer (KU/Ms), 63mm MS -1363 GLY

Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Messsystem: Cu-Legierung: Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/4"
* Klasse: 2.5 Temperaturbereich: Umgebung: 0°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,67*
€ 29,57*
1 Tag
18
€ 8,90*
ab € 21,56*
€ 29,68*
€ 3,90*
ab € 24,41*
€ 33,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.