Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktflanschkugelhahn DN80PN16,doppeltw. KHFLK 80/16 P ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompakt-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompakt-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     3517K-73589229
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27027
EAN/GTIN:
     4050571427368
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Kompaktflanschkugelhahn DN80PN16,doppeltw. KHFLK 80/16 P ES

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1,4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.364,99*
€ 1.500,18*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 1.356,05*
€ 1.501,09*
Frei Haus
ab € 1.367,91*
€ 1.513,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,18*
€ 1.785,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,45*
€ 1.755,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,28*
€ 1.667,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,55*
€ 1.638,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,99*
€ 1.624,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.