Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kupplungsdose R 3/8"(AG), Standard KDGSI 38 NW7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGSI38NW7 Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) R 3/8"(AG), Standard
KDGSI38NW7 Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) R 3/8"(AG), Standard
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kupplungsdose mit Außengewinde, Standard
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     3517K-73591181
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6827
EAN/GTIN:
     4050571397449

Sicherheits-Kupplungsdose R 3/8"(AG), Standard KDGSI 38 NW7

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar (Eco: bis max. 8* bar) Durchfluss: 1800 l/min (Eco: 1100 l/min) (Eingangsdruck: 6 bar, max. Druckabfall: 0,5 bar) Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,85*
€ 38,48*
3 Tage
431
€ 8,90*
ab € 28,76*
€ 38,59*
€ 3,90*
ab € 29,71*
€ 39,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.