Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGSI38NW7 Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) R 3/8"(AG), Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGSI38NW7 Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) R 3/8"(AG), Standard
KDGSI38NW7 Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) R 3/8"(AG), Standard
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kupplungsdose mit Außengewinde, Standard
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGSI 38 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGSI 38 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGSI38NW7
Druckluft-Kupplungen
Eco-Line Sicherheitskupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar (Eco: bis max. 8* bar) Durchfluss***: 1800 l/min (Eco: 1100 l/min) Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt in 2 Schritten: Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Durch Ziehen der Entriegelungshülse wird der Stecker dann freigegeben. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit verhindert. Vorteile: -keine Verletzungsgefahr beim Entriegeln der Kupplung, da der Stecker nicht ausschlägt, -einfache Bedienung (Entriegelung wie Standardkupplungen) *entspricht 35 bar statischem Betriebsdruck (ohne Pulsation), ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Empfehlung: Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
R 3/8"
Ausführung:
Standard
tatsächliche Nennweite:
7,8 MM
Betriebsdruck:
0 - 12 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,74*
€ 38,01*
Lager 955
227
€ 8,90*
ab € 28,84*
€ 38,12*
€ 3,90*
ab € 29,63*
€ 39,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.