| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73599921 Herst.-Nr.: 32250 EAN/GTIN: 4050571272203 |
| |
|
| | |
| Schutzkappe DRSB Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis max. +85°C Rückschaltdifferenz: 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Kabelanschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 (Wechsler: 3 x 6,3 x 0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15% |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 2,89* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,25* | € 3,35* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,55* | € 3,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,74* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|